絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 水本機械製作所(9)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • TRUSCO(4)
  • ナニワ(NANIWA)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • エスコ(3)
  • アイアイ(2)
  • コンドーテック(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ラクテム(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • ハイロジック(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ひめじや(1)
  • Wichard(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(3)
  • M3(4)
  • M4(7)
  • M5(11)
  • M6(38)
  • M10(47)
  • M12(37)
  • M16(30)
  • M20(19)
  • M22(4)
  • M24(17)
  • M30(11)
  • M36(4)
  • W1/4(6)
  • W5/16(7)
  • W3/8(10)
  • W1/2(11)
  • W5/8(5)
  • その他(6)
材質
  • スチール(12)
  • ステンレス(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(11)
M6(38)
M8
M10(47)
M12(37)
M16(30)
M20(19)
M24(17)
M30(11)
W1/2(11)
ねじの呼びをもっと見る
アイナット モノタロウアイナットモノタロウ(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400表面処理三価クロム
ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイナット ミリネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ミリネジ
ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナットジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
アイナット TAKIGEN(タキゲン)アイナットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アイナット (Mネジ) ユニクロメッキ コンドーテックアイナット (Mネジ) ユニクロメッキコンドーテック(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット アイアイアイナットアイアイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
M8 アイナット(亜鉛メッキ) エスコM8 アイナット(亜鉛メッキ)エスコ(4件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
ステンレス アイナット ひめじやステンレス アイナットひめじや(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット ナニワ(NANIWA)アイナットナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
仕様鍛造品材質スチール
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製 TRUSCOアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCOステンレスビッグアイナット(鋳造製)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(スチール製) TRUSCOアイナット(スチール製)TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
フックアイナット 水本機械製作所フックアイナット水本機械製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アイナット ジョー・プリンス竹下鉄アイナットジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途電機設備材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
アイナット ZU 八幡ねじアイナット ZU八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
フックアイナット ステンレス製 TRUSCOフックアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
ビッグアイナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ビッグアイナット ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
材質SUS304ステンレス
アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)アイナット 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
リングナット(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)リングナット(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレスねじミリネジ
ステンレス アイナット ハイロジックステンレス アイナットハイロジック
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
M8 アイナット(ステンレス製) エスコM8 アイナット(ステンレス製)エスコ
519税込571特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SE-8ねじ径M8
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所リングナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
袋アイナット 水本機械製作所袋アイナット水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット (ステンレス) SUGICO(スギコ)アイナット (ステンレス)SUGICO(スギコ)
749税込824
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
アイナット(SUS316L) Wichardアイナット(SUS316L)Wichard
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレスD型フックナット ジョー・プリンス竹下ステンレスD型フックナットジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
8日以内出荷
用途電機設備材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスD型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイナットジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
8日以内出荷
用途電機設備材質ステンレス鋼仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ステンレスアイナット Mねじ コンドーテックステンレスアイナット Mねじコンドーテック
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス 袋アイナット ミリネジ 水本機械製作所ステンレス 袋アイナット ミリネジ水本機械製作所
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット 三価クロメート ナニワ(NANIWA)アイナット 三価クロメートナニワ(NANIWA)
639税込703
1個
当日出荷
仕様鍛造品材質スチール/三価クロメート表面処理三価クロメート
アイナット 電気 M 大洋製器工業アイナット 電気 M大洋製器工業
3,698税込4,068
1セット(50個)
3日以内出荷
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
アイナット ステンレス フック付 ラクテムアイナット ステンレス フック付ラクテム
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)フックアイナット (ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレスねじミリネジ
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイナット