絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(3)
- M3(4)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(35)
- M10(40)
- M12(32)
- M16(26)
- M20(14)
- M22(4)
- M24(13)
- M30(10)
- M36(4)
- W1/4(6)
- W5/16(7)
- W3/8(9)
- W1/2(10)
- W5/8(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(9)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- TRUSCO(4)
- ナニワ(NANIWA)(4)
- アイアイ(2)
- エスコ(2)
- コンドーテック(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ラクテム(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- ハイロジック(1)
- 八幡ねじ(1)
- ひめじや(1)
- Wichard(1)
材質
- スチール(10)
- ステンレス(19)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(11)
M6(35)
M8
M10(40)
M12(32)
M16(26)
M20(14)
M24(13)
M30(10)
W1/2(10)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス
ラクテム¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
M8 アイナット(亜鉛メッキ)
エスコ(4件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
アイナット ZU
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581パック(10本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス フック付
ラクテム¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
アイナット(SUS316L)
Wichard¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から8日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥819税込¥9011個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
リングナット(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から6日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ