吊具用アイナット :「SUS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(3)
M6(4)
M8(4)
M10(4)
M12(3)
M16(2)
M20(1)
M24(1)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)15.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)24
ねじミリネジ
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじブネジ
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。