123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5 ステンレス製 アイナット エスコM5 ステンレス製 アイナットエスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)13ねじ径M5使用荷重(kg)30寸法D(mm)5
M4 ステンレス製 アイナット エスコM4 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
DIN582
フックアイナット(ミリネジ)  ステンレス製 AIOULE(ふじわら)フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
M24 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM24 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
内径(Φmm)50使用荷重(t)8.0線径(Φmm)20
M24 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM24 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-7ねじ径M24
M16 アイナット(鍛造) エスコM16 アイナット(鍛造)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-16ねじ径M16
リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所リングナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
アイナット アイアイアイナットアイアイ
989税込1,088
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ステンレス アイナット ハイロジックステンレス アイナットハイロジック
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
アイナット 三価クロメート ナニワ(NANIWA)アイナット 三価クロメートナニワ(NANIWA)
569税込626
1個
当日出荷
仕様鍛造品材質スチール/三価クロメート表面処理三価クロメート
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3
アイナット (ステンレス) SUGICO(スギコ)アイナット (ステンレス)SUGICO(スギコ)
749税込824
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
M10 アイナット(ステンレス製) エスコM10 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)32×38アズワン品番64-2254-61リング線径(Φmm)9.4
M 8 アイナット(ステンレス製) エスコM 8 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
予約販売
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)19×27アズワン品番64-2254-65リング線径(Φmm)6.4
M48 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM48 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
内径(Φmm)90使用荷重(t)32.0線径(Φmm)38アイ部内径(Φmm)90
M8 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM8 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
内径(Φmm)20使用荷重(t)0.8線径(Φmm)8
M16 アイナット(ステンレス製) エスコM16 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700
M12 アイナット(ステンレス製) エスコM12 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340
M 6 アイナット(ステンレス製) エスコM 6 アイナット(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80アイ部内径(Φmm)20
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)フックアイナット (ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレスねじミリネジ
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ステンレスアイナット Mねじ コンドーテックステンレスアイナット Mねじコンドーテック
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.4 ton/M10 回転アイナット エスコ0.4 ton/M10 回転アイナットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-21ねじ径M10
M8 アイナット(ステンレス製) エスコM8 アイナット(ステンレス製)エスコ
519税込571特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SE-8ねじ径M8
M6 フックアイナット[ステンレス製] エスコM6 フックアイナット[ステンレス製]エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BU-21ねじ径M6
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス 袋アイナット ミリネジ 水本機械製作所ステンレス 袋アイナット ミリネジ水本機械製作所
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-8水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M8
リングナット(ブネジ) 水本機械製作所リングナット(ブネジ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
549税込604
1個
4日以内出荷
物を吊り下げる際に使用される金具です。
材質SUS304
アイナット 電気 M 大洋製器工業アイナット 電気 M大洋製器工業
3,698税込4,068
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
ステンアイナット ニッサチェインステンアイナットニッサチェイン
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス フック付 ラクテムアイナット ステンレス フック付ラクテム
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アイナット(SUS316L) Wichardアイナット(SUS316L)Wichard
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
アイナット(ステンレス製) エスコアイナット(ステンレス製)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
フックアイナット[ステンレス製] エスコフックアイナット[ステンレス製]エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304アズワン品番65-2160-45
リングナット(ステンレス製) エスコリングナット(ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイナット