絞り込み
ブランド
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(14)
  • YOKE(6)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(5)
  • コンドーテック(2)
  • ナニワ(NANIWA)(2)
  • マーテック(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • ホシモト(1)
  • シブタニ(1)
ねじの呼び
  • M30
  • 3/8(21)
  • 1/2(20)
  • M4(22)
  • M5(34)
  • M6(109)
  • M8(150)
  • M10(160)
  • M12(173)
  • M14(19)
  • M16(135)
  • M20(90)
  • M22(23)
  • M24(80)
  • M36(32)
  • M48(18)
  • W1/4(23)
  • W5/16(24)
  • W3/8(28)
  • W1/2(24)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(21)
1/2(20)
M4(22)
M5(34)
M6(109)
M8(150)
M10(160)
M12(173)
M14(19)
M16(135)
M20(90)
M22(23)
M24(80)
M30
M36(32)
M48(18)
W1/4(23)
W5/16(24)
W3/8(28)
W1/2(24)
ねじの呼びをもっと見る
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
アイボルト TAKIGEN(タキゲン)アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
キー付きアイポイント YOKEキー付きアイポイントYOKE(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
アイボルト(鉄) シブタニアイボルト(鉄)シブタニ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M30x45mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM30x45mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8ねじ径(mm)M30表面処理亜鉛メッキ
アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ドブ
イエローポイント キー付アイポイント YOKEイエローポイント キー付アイポイントYOKE
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)生地コンドーテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
M30x45mm アイボルト(鍛造) エスコM30x45mm アイボルト(鍛造)エスコ
3,190税込3,509
1個
予約販売
エスコ品番EA638SN-30ねじ径M30ねじ径(mm)M30
アイボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 細目(鉄/生地)大阪魂
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類メートル細目
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテックステンレスアイボルト Mねじコンドーテック
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
アイボルト 生地 M30 ナニワ(NANIWA)アイボルト 生地 M30ナニワ(NANIWA)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。トラスコ品番849-1297材質スチール(SS400)、表面処理:生地ねじ径M30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/クロメート)大阪魂
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスターRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
21,980税込24,178
1箱(1個)
4日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
イエローポイント アンカーポイント YOKEイエローポイント アンカーポイントYOKE
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロードリングプラスロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M30×L45)TAKIGEN(タキゲン)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
ボルト式リングプレート RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ボルト式リングプレートRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト トルネード RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト トルネードRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト バリオリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーポイント YOKEスーパーポイントYOKE
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ
スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイボルト (ステンレス) SUGICO(スギコ)アイボルト (ステンレス)SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
イエローポイント スイベルポイント YOKEイエローポイント スイベルポイントYOKE
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータリーアイボルト マーテックロータリーアイボルトマーテック
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質特殊合金鋼
フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテックフレノリンクボルトA型六角穴付きマーテック
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質特殊合金鋼
アイボルト品)(ステンレス/生地) 大阪魂アイボルト品)(ステンレス/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1パック(1個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)45ねじ径M30表面処理生地(または標準)ねじの呼びM30
スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
パワーポイントスター ロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスター ロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
パワーポイントスイベル RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バリオリングロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)バリオリングロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
5.8ton/M30x50mm マルチアイボルト エスコ5.8ton/M30x50mm マルチアイボルトエスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-30ねじ径(mm)M30

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら