533件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1313 材質スチール 質量(kg)0.12 表面処理ユニクロメッキ
1個
719 税込791
当日出荷

吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 付属品 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質高純度熱処理スチール 内径(Φmm)30 使用荷重(t)1.6 線径(Φmm)12 アイ部内径(Φmm)30
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA987GY-16 ねじ径M16 ねじ径(mm)M16
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

エスコ品番EA638SR-9 ねじ径M36 ねじ径(mm)M36 表面処理亜鉛メッキ
1個
4,070 税込4,477
当日出荷

エスコ品番EA638SR-7 ねじ径M24 ねじ径(mm)M24 表面処理亜鉛メッキ
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

エスコ品番EA638SN-42 ねじ径(mm)M42
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

エスコ品番EA638SN-20 ねじ径M20 ねじ径(mm)M20
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

トラスコ品番849-1050 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。 足長(mm)50
1個
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)70 使用荷重(t)4.6 線径(Φmm)28
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)50 使用荷重(t)1.4 線径(Φmm)20
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)40 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)850
1個
840 税込924
当日出荷

材質ステンレス
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA638SR-4 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 表面処理亜鉛メッキ
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA638SR-3 ねじ径(mm)M10 表面処理亜鉛メッキ
1個
210 税込231
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-10 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)24 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)8 寸法B(mm)160 ねじの呼びM10
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
1パック(1本)ほか
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質高純度熱処理スチール 内径(Φmm)35 使用荷重(t)4 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)4000 アイ部内径(Φmm)35
1個
3,560 税込3,916
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)60 使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)24 アイ部内径(Φmm)60
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)25 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 アイ部内径(Φmm)25
1個
200 税込220
当日出荷

仕様磁気防止プレート付 材質ネオジウム 質量(g)385 耐荷重(kg)45 関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB) リング径(Φmm)直径16
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス
RoHS
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA638SR-10 ねじ径M42 ねじ径(mm)M42 表面処理亜鉛メッキ
1個
7,670 税込8,437
欠品中

エスコ品番EA638SN-36 ねじ径M36 ねじ径(mm)M36
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

エスコ品番EA638SN-10 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10
1個
320 税込352
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1319 材質スチール 質量(kg)0.8 ねじ径(mm)M24 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)9.32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト
1個
659 税込725
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 付属品 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります