197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1313 材質スチール 質量(kg)0.12 ねじ径(mm)M12 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)2.16
1個
719 税込791
当日出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー12
エコ商品
トラスコ品番849-0972 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
775 税込853
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)130 寸法L(mm)22 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)30 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)51 寸法H2(mm)26 ねじ寸法MM12 寸法D4(Φmm)25 ナット幅(mm)19 ナット高H(mm)10 使用荷重(N)2.16 寸法MM12 タキゲンコード10772
1個
679 税込747
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA638SN-12 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12
1個
425 税込468
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 材質スチール 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-12 材質ステンレス 穴径(Φmm)12.1 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)12.1 寸法c2(mm)35 リング厚(mm)14
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 仕上三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA638SN-63 材質ステンレス ねじ径(mm)M12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

エスコ品番EA638SR-4 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 表面処理亜鉛メッキ
1個
320 税込352
当日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-12 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)28 使用荷重(kg)220 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)200 ねじの呼びM12
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA638SD-34 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)30 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)340 ねじ径(mm)M12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)30 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)340 アイ部内径(Φmm)30
1個
300 税込330
欠品中

エスコ品番EA638BR-12A 材質ステンレス ねじ径M12 ねじ径(mm)M12
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:38、C:82、D:25 アズワン品番64-2254-47
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

材質 内径(Φmm)30 ねじ径M12 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)220 ねじ径(mm)M12×22 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)30
1個
515 税込567
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:76、C:152、D:25 アズワン品番64-2254-48
1本
3,260 税込3,586
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 寸法(mm)B:25、C:38、D:25 アズワン品番64-2254-46
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様専用キー付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10 質量(kg)0.2 ねじ径M12 使用荷重(t)0.75 ねじ径(mm)M12×18 塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

エスコ品番EA987GY-12 ねじ径(mm)M12
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質高純度熱処理スチール 内径(Φmm)30 使用荷重(t)1.6 線径(Φmm)12 アイ部内径(Φmm)30
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。 表面処理ユニクロメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります