絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • アイアイ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 日興製綱(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ハイロジック(1)
  • 下谷金属(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • Wichard(1)
適合ワイヤ径(Φmm)
  • 6
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(23)
  • 4(12)
  • 5(19)
  • 8(24)
  • 9(15)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12(16)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 16(15)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 22(6)
  • 22.4(2)
  • 24~25(2)
ねじの呼び
  • M5(3)
  • M6(10)
  • M8(2)
  • W1/4(1)
  • W5/16(6)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
2(11)
3(23)
4(12)
5(19)
6
8(24)
9(15)
10(13)
12(16)
16(15)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(57件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
295税込325
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワイヤークリップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
268税込295
1個
当日出荷
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ M型大洋製器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCOワイヤクリップ(スチール製)TRUSCO
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ K型大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ユニクロワイヤークリップ ハイロジックユニクロワイヤークリップハイロジック
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
補強金具シリーズ
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
349税込384
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
319税込351
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
鉄板製ワイヤクリップ ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)鉄板製ワイヤクリップ ユニクロメッキAIOULE(ふじわら)
139税込153
1個
4日以内出荷
ユニクロメッキ製のワイヤークリップです。
材質鉄 ユニクロメッキ
ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属ワイヤークリップ ステンレス下谷金属
209税込230
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
KMクリップ(ユニクロ マリアブル製) AIOULE(ふじわら)KMクリップ(ユニクロ マリアブル製)AIOULE(ふじわら)
239税込263
1個
4日以内出荷
材質鉄 ユニクロメッキ
6mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ6mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)30全長(mm)35適合ワイヤ径(Φmm)6
ワイヤークリップ(スチール製) 日興製綱ワイヤークリップ(スチール製)日興製綱(1件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
強力型ワイヤークリップ (ステンレス製) エスコ強力型ワイヤークリップ (ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
落とし鍛造加工しており、SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質SUS316
鉄ucワイヤークリップ ニッサチェイン鉄ucワイヤークリップニッサチェイン
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステンワイヤークリップ ニッサチェインステンワイヤークリップニッサチェイン
6,498税込7,148
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ(SUS316L) Wichardワイヤクリップ(SUS316L)Wichard
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレスワイヤークリップ ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プレスワイヤクリップ ステンレス AIOULE(ふじわら)プレスワイヤクリップ ステンレスAIOULE(ふじわら)
359税込395
1個
4日以内出荷
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤークリップ