絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 6
- 1.5(1)
- 1.5~2(1)
- 2(10)
- 3(21)
- 4(12)
- 4.5(2)
- 5(17)
- 8(21)
- 9(14)
- 10(11)
- 11(2)
- 12(15)
- 13(1)
- 14(7)
- 16(13)
- 18(4)
- 19(4)
- 22(6)
- 38(2)
- 適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- TRUSCO(3)
- ニッサチェイン(3)
- スリーエッチ(2)
- 大洋製器工業(2)
- アイアイ(1)
- 日興製綱(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
- 下谷金属(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Wichard(1)
ねじの呼び
- M5(3)
- M6(7)
- M8(2)
- W1/4(1)
- W5/16(7)
材質
- スチール(10)
- ステンレス(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む
2(10)
3(21)
4(12)
5(17)
6
8(21)
9(14)
10(11)
12(15)
16(13)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る

ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(100個)当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥209~税込¥230~1個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤクリップ(SUS316L)
Wichard¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレスワイヤークリップ
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ メッキ
スリーエッチ¥189税込¥2081個5日以内出荷ワイヤーの末端処理等を行う金具です。現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。材質炭素鋼
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥3,198税込¥3,5181箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番127-8651材質本体:ステンレス寸法L(mm)25寸法A(mm)19寸法D(mm)M6寸法B2(mm)22寸法H1(mm)33寸法B1(mm)8寸法H2(mm)18適合ロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucワイヤークリップ
ニッサチェイン¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンワイヤークリップ
ニッサチェイン¥6,498税込¥7,1481箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーロープをを現場加工できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プレスワイヤクリップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥359税込¥3951個4日以内出荷プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。材質SUS304ステンレス