絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • アイアイ(1)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 日興製綱(1)
  • ハイロジック(1)
  • 下谷金属(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
適合ワイヤ径(Φmm)
  • 9
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(22)
  • 4(12)
  • 5(19)
  • 6(28)
  • 8(24)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12(16)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 16(15)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 22(6)
  • 22.4(2)
  • 24~25(2)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M9(3)
  • M10(7)
  • W3/8(5)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
2(11)
3(22)
4(12)
5(19)
6(28)
8(24)
9
10(13)
12(16)
16(15)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ M型大洋製器工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
399税込439
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属ワイヤークリップ ステンレス下谷金属
359税込395
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCOワイヤクリップ(スチール製)TRUSCO
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ K型大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
549税込604
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
ユニクロワイヤークリップ ハイロジックユニクロワイヤークリップハイロジック
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
補強金具シリーズ
ワイヤークリップ(スチール製) 日興製綱ワイヤークリップ(スチール製)日興製綱(1件のレビュー)
419税込461
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
9mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ9mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)41全長(mm)46適合ワイヤ径(Φmm)9

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤークリップ