絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 9
- 1.5(1)
- 1.5~2(1)
- 2(9)
- 3(21)
- 4(11)
- 4.5(2)
- 5(17)
- 6(26)
- 8(21)
- 10(11)
- 11(2)
- 12(15)
- 13(2)
- 14(7)
- 16(13)
- 18(4)
- 19(4)
- 22(6)
- 38(2)
- 適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(3)
- スリーエッチ(2)
- 大洋製器工業(2)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 日興製綱(1)
- ハイロジック(1)
- 下谷金属(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
- M8(1)
- M9(1)
- M10(5)
- W3/8(6)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む
2(9)
3(21)
4(11)
5(17)
6(26)
8(21)
9
10(11)
12(15)
16(13)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る

ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)ほか当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥179~税込¥197~1個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤークリップ メッキ
スリーエッチ¥189~税込¥208~1個5日以内出荷ワイヤーの末端処理等を行う金具です。現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。材質炭素鋼
ステンレス ワイヤークリップSUS316
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4