絞り込み
使用荷重(t)
- 2
- 0.09(24)
- 0.12(18)
- 0.17(17)
- 0.2(40)
- 0.25(24)
- 0.3(23)
- 0.35(23)
- 0.5(28)
- 0.6(29)
- 0.8(24)
- 0.9(22)
- 1(42)
- 1.2(20)
- 1.5(54)
- 2.5(38)
- 3(22)
- 3.6(23)
- 5(21)
- 8(20)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(23)
- AIOULE(ふじわら)(15)
- エスコ(11)
- クロスビー(5)
- スリーエッチ(4)
- アイアイ(1)
- オーエッチ工業(1)
- 水本機械製作所(1)
ねじの呼び
- M16(5)
- M18(1)
- M20(12)
- M22(2)
- M25(1)
- W1(2)
材質
- スチール(30)
- ステンレス(17)
- 樹脂(1)
種類
BB(3)
BC(2)
SB(3)
SC(3)
SD(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.09(24)
0.2(40)
0.25(24)
0.5(28)
0.6(29)
0.8(24)
1(42)
1.5(54)
2
2.5(38)
使用荷重(t)をもっと見る

ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
TAIYOシャックル 黒 BB
大洋製器工業¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥640税込¥7041個欠品中エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
クロスビー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ
クロスビー¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991個翌日出荷から翌々日出荷開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!色ブラック
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA638NC-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル