絞り込み
使用荷重(t)
- 0.4(4)
- 0.42(2)
- 0.43(3)
- 0.5(2)
- 0.6(10)
- 0.75(2)
- 1(5)
- 1.5(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- コンドーテック(38)
- 水本機械製作所(18)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- エスコ(7)
- TRUSCO(4)
- 大洋製器工業(3)
- ハイロジック(3)
- アイアイ(2)
- 下谷金属(1)
- ひめじや(1)
ねじの呼び
- M12
- M4(42)
- M5(79)
- M6(131)
- M8(116)
- M10(93)
- M14(60)
- M16(98)
- M18(43)
- M20(80)
- M22(72)
- M24(69)
- M28(48)
- M30(62)
- M32(47)
- M36(52)
- M38(44)
- W5/16(56)
- W3/8(54)
- W1/2(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(15)
- ステンレス(41)
種類
BB(3)
BC(6)
BD(3)
SB(7)
SC(7)
SD(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.4(4)
0.42(2)
0.43(3)
0.5(2)
0.6(10)
0.75(2)
1(5)
1.5(3)

ロングネジシャックル ステンレス
(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
1.0 ton 強力型ボウシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷エスコ品番EA638NA-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス シャックル
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)204ねじ径M12使用荷重(kg)400
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル