絞り込み
使用荷重(t)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(9)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 1.5(4)
ブランド
- コンドーテック(26)
- 水本機械製作所(11)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- 大洋製器工業(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
ねじの呼び
- M14
- M4(42)
- M5(79)
- M6(131)
- M8(116)
- M10(93)
- M12(91)
- M16(98)
- M18(43)
- M20(80)
- M22(72)
- M24(69)
- M28(48)
- M30(62)
- M32(47)
- M36(52)
- M38(44)
- W5/16(56)
- W3/8(54)
- W1/2(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(17)
- ステンレス(16)
種類
BB(3)
BC(6)
BD(3)
SB(4)
SC(7)
SD(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.7(2)
0.8(2)
0.9(9)
1(1)
1.25(3)
1.5(4)

JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル
コンドーテック¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
1.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷エスコ品番EA638NA-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
1.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA638ND-4材質スチール寸法L(mm)42ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥43,980税込¥48,3781箱(10個)3日以内出荷本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG
大洋製器工業¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル