絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3.15(1)
- 4(1)
- 4.75(5)
ブランド
- コンドーテック(50)
- エスコ(5)
- 水本機械製作所(5)
- 大洋製器工業(5)
- TRUSCO(2)
- 下谷金属(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
- M22
- M4(41)
- M5(76)
- M6(126)
- M8(113)
- M10(92)
- M12(91)
- M14(59)
- M16(97)
- M18(42)
- M20(76)
- M24(68)
- M28(47)
- M30(61)
- M32(46)
- M36(49)
- M38(42)
- W5/16(56)
- W3/8(54)
- W1/2(49)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(12)
- ステンレス(10)
種類
BB(6)
BC(6)
SB(7)
SC(7)
SD(8)
SE(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
1.5(1)
2(2)
2.5(2)
3.15(1)
4(1)
4.75(5)

JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル
コンドーテック¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
4.75ton 強力型シャックル
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638NA-7材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M22使用荷重(t)4.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)32寸法D1(mm)19
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から8日以内出荷種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SBシャックル
コンドーテック¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から8日以内出荷種類SB等級M表面処理生地JIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
SBUシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル