絞り込み
使用荷重(t)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.08(2)
- 0.09(1)
- 0.12(7)
- 0.13(1)
- 0.14(2)
- 0.15(4)
- 0.17(14)
- 0.18(2)
- 0.185(1)
- 0.2(2)
- 0.375(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(53)
- コンドーテック(26)
- AIOULE(ふじわら)(17)
- TRUSCO(12)
- ひめじや(6)
- エスコ(5)
- ハイロジック(4)
- アイアイ(2)
- 大洋製器工業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 下谷金属(1)
ねじの呼び
- M6
- M4(42)
- M5(79)
- M8(116)
- M10(93)
- M12(91)
- M14(60)
- M16(98)
- M18(43)
- M20(80)
- M22(72)
- M24(69)
- M28(48)
- M30(62)
- M32(47)
- M36(52)
- M38(44)
- W5/16(56)
- W3/8(54)
- W1/2(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(2)
- ステンレス(94)
種類
BB(3)
BC(3)
BD(3)
SB(7)
SC(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.08(2)
0.12(7)
0.13(1)
0.14(2)
0.15(4)
0.17(14)
0.18(2)
0.185(1)
0.2(2)
0.375(3)

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ダブルシャックル
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥569税込¥6261個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2426材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)47寸法L(mm)50ねじ径M6寸法d(mm)15.5寸法t(mm)4寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)28使用荷重(kN)0.88
ステンレスオタフクシャックル
水本機械製作所¥699税込¥7691袋当日出荷から4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル