絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(5)
  • TRUSCO(4)
  • 大洋製器工業(1)
  • 下谷金属(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ひめじや(1)
ねじの呼び
  • M5
  • M3(8)
  • M4(13)
  • M6(13)
  • M8(11)
  • M9(11)
  • M10(8)
  • M12(17)
  • M16(14)
  • M19(8)
  • M20(4)
  • M22(9)
  • M25(7)
  • M32(4)
  • W3/16(5)
  • W1/4(18)
  • W5/16(17)
  • W3/8(19)
  • W1/2(16)
  • W5/8(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(13)
M5
M6(13)
M12(17)
M16(14)
W1/4(18)
W5/16(17)
W3/8(19)
W1/2(16)
W5/8(12)
ねじの呼びをもっと見る
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス シングルワイヤークリップ水本機械製作所(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1個)ほか
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCOシングルワイヤークリップ(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1袋ほか
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
SUS ターンバックル 両フック 大洋製器工業SUS ターンバックル 両フック大洋製器工業(1件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様SUSターンバックル両フック
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル