絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • 水本機械製作所(8)
  • コンドーテック(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • 大洋製器工業(3)
  • ハイロジック(3)
  • ひめじや(3)
  • スリーエッチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 下谷金属(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M3(18)
  • M4(34)
  • M5(38)
  • M8(38)
  • M9(20)
  • M10(26)
  • M12(45)
  • M16(28)
  • M19(13)
  • M20(12)
  • W3/16(18)
  • W1/4(45)
  • W5/16(41)
  • W3/8(72)
  • W1/2(70)
  • W5/8(58)
  • W3/4(34)
  • W7/8(20)
  • W1(20)
先端形状
先端形状
ネジ付(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(38)
M6
M8(38)
M12(45)
W1/4(45)
W5/16(41)
W3/8(72)
W1/2(70)
W5/8(58)
W3/4(34)
ねじの呼びをもっと見る
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
799税込879
1本
当日出荷
材質ステンレス
ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチステンレスターンバックル 両フック型スリーエッチ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ステンレスターンバックル 両オーフ型 スリーエッチステンレスターンバックル 両オーフ型スリーエッチ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から44日以内出荷
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCOシングルワイヤークリップ(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1袋
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
ステンレス ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス ダブルワイヤークリップ水本機械製作所
859税込945
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
839税込923特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ステンレス ロールターンバックル 水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
SUS ターンバックル 両フック 大洋製器工業SUS ターンバックル 両フック大洋製器工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様SUSターンバックル両フック
M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。
エスコ品番EA638SH-6ねじ径M6
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-106ねじ径M6
ダイカストターンバックル 両フック 大洋製器工業ダイカストターンバックル 両フック大洋製器工業
319税込351
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストターンバックル 両アイ 大洋製器工業ダイカストターンバックル 両アイ大洋製器工業
549税込604
1個
4日以内出荷
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら)パイプターンバックル (ジョウ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質SUS316ステンレス
ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ターンバックル・ジョウ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
材質SUS316ステンレス
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-6Lねじ径M6
ターンバックル(オーフ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(オーフ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス シングルワイヤークリップ水本機械製作所
499税込549
1袋
5日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス板製ワイヤクリップ コンドーテックステンレス板製ワイヤクリップコンドーテック
499税込549
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス ワイヤークリップ ハイロジックステンレス ワイヤークリップハイロジック
979税込1,077
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-106Lねじ径M6
M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SG-6ねじ径M6
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-206ねじ径M6
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-106ねじ径M6
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
499税込549
1個
11日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)38寸法L(mm)33寸法H(mm)17.5ねじ径M6寸法A(mm)27寸法D(mm)5.2寸法B(mm)22寸法T(mm)19使用ロープ径(mm)6寸法W1(mm)6.5寸法W2(mm)13.2
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所ダブルクリップ ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に材質ステンレス(SUS304)

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル