絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(19)
- M4(33)
- M5(35)
- M8(36)
- M9(18)
- M10(26)
- M12(45)
- M16(28)
- M19(13)
- M20(12)
- M22(12)
- M25(10)
- W3/16(18)
- W1/4(43)
- W5/16(39)
- W3/8(53)
- W1/2(50)
- W5/8(39)
- W3/4(16)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- エスコ(8)
- 水本機械製作所(7)
- コンドーテック(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- スリーエッチ(2)
- TRUSCO(2)
- 大洋製器工業(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 下谷金属(1)
先端形状

ネジ付(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(33)
M5(35)
M6
M8(36)
M12(45)
W1/4(43)
W5/16(39)
W3/8(53)
W1/2(50)
W5/8(39)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。エスコ品番EA638SH-6ねじ径M6
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥499税込¥5491個11日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)38寸法L(mm)33寸法H(mm)17.5ねじ径M6寸法A(mm)27寸法D(mm)5.2寸法B(mm)22寸法T(mm)19使用ロープ径(mm)6寸法W1(mm)6.5寸法W2(mm)13.2
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル