ターンバックル :「SUS」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
耐食、耐久性に優れたSUS316製
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食、耐久性に優れたSUS316製
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食、耐久性に優れたSUS316製
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食、耐久性に優れたSUS316製
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様最小値:97mm 材質SUS304 寸法(mm)A:4.2、D:6 使用荷重(kg)40
1個
970 税込1,067
当日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-6 材質SUS304 寸法l(mm)28 適合ワイヤ径(Φmm)6 寸法h(mm)33
1個
590 税込649
当日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-3 材質SUS304 寸法l(mm)17 適合ワイヤ径(Φmm)3 寸法h(mm)24
1個
475 税込523
当日出荷

耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-8 材質SUS304 寸法l(mm)34 適合ワイヤ径(Φmm)8 寸法h(mm)40
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-5 材質SUS304 寸法l(mm)24 適合ワイヤ径(Φmm)5 寸法h(mm)33
1個
540 税込594
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):93.9 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9 アズワン品番64-2254-06
1本
700 税込770
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248 材質SUS316 寸法(mm)A:12、D:14 破断荷重(kN)31 アズワン品番64-2254-35
1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-2 材質SUS304 寸法l(mm)14 適合ワイヤ径(Φmm)2 寸法h(mm)18
1個
450 税込495
翌日出荷

仕様最小値(mm):150 エスコ品番EA638SH-206L 材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304 寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6 ねじ径M6 破断荷重(kN)11
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

仕様最小値:115mm 材質SUS304 寸法(mm)A:4.2、D:7 使用荷重(kg)50
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様最小値:120mm 材質SUS304 寸法(mm)A:4.2、D:10 使用荷重(kg)130
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

仕様最小値:100mm 材質SUS304 寸法(mm)A:3.4、D:10 使用荷重(kg)120
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):186 材質本体:アルミ、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:9.5、D:15.2 アズワン品番64-2254-13
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):157 材質本体:アルミ、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:7.9、D:12.2 アズワン品番64-2254-12
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):149.3 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:7.9、D:12.5 アズワン品番64-2254-04
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-10 材質SUS304 寸法l(mm)45 適合ワイヤ径(Φmm)10 寸法h(mm)50
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):188 材質SUS316 寸法(mm)A:8、D:11 破断荷重(kN)26 アズワン品番64-2254-34
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):174 材質SUS316 寸法(mm)A:6、D:10 破断荷重(kN)16 アズワン品番64-2254-33
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-4 材質SUS304 寸法l(mm)19 適合ワイヤ径(Φmm)4 寸法h(mm)24
1個
500 税込550
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):318 材質SUS316 寸法(mm)A:14、D:22 破断荷重(kN)69 アズワン品番64-2254-36
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145 材質SUS316 寸法(mm)A:5、D:7.5 破断荷重(kN)11 アズワン品番64-2254-32
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):127.5 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2 アズワン品番64-2254-07
1本
810 税込891
翌日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):187.1 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16 アズワン品番64-2254-09
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):153.6 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5 アズワン品番64-2254-08
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

耐食性・耐久性に優れています。
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります