絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(3)
- M9(12)
- M12(12)
- M16(13)
- M19(13)
- M22(10)
- M25(10)
- M32(6)
- M38(6)
- W1/4(5)
- W5/16(4)
- W3/8(21)
- W1/2(24)
- W5/8(23)
- W3/4(23)
- W7/8(19)
- W1(19)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- コンドーテック
- 水本機械製作所(101)
- エスコ(100)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(14)
- 大洋製器工業(10)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- RS PRO(8)
- スリーエッチ(6)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
先端形状

両オーフ(2)

両フック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「ねじの呼び」から絞り込む
M9(12)
M12(12)
M16(13)
M19(13)
W3/8(21)
W1/2(24)
W5/8(23)
W3/4(23)
W7/8(19)
W1(19)
ねじの呼びをもっと見る

枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ
コンドーテック¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷型打で作られたターンバックル。 その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。 また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に表面処理溶融亜鉛めっきねじ山種類ウィットねじ
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥109~税込¥120~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ
コンドーテック¥109~税込¥120~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ
コンドーテック¥459~税込¥505~1本5日以内出荷から7日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ
コンドーテック¥109~税込¥120~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷から7日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ
コンドーテック¥439~税込¥483~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
枠式ターンバックル両ハッカー(生地)
コンドーテック¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ
コンドーテック¥459~税込¥505~1本5日以内出荷から7日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ
コンドーテック¥349~税込¥384~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ
コンドーテック¥439~税込¥483~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ
コンドーテック¥349~税込¥384~1本5日以内出荷から23日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ
コンドーテック¥169~税込¥186~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷から11日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック¥179~税込¥197~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)80寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)120寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル