絞り込み
ねじの呼び
- M1.5(1)
- M4(2)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(3)
- M9(12)
- M12(12)
- M16(13)
- M19(13)
- M22(10)
- M25(10)
- M32(6)
- M38(6)
- W3/16(2)
- W1/4(5)
- W5/16(4)
- W3/8(3)
- W1/2(6)
- W5/8(5)
- W3/4(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- コンドーテック
- 水本機械製作所(97)
- エスコ(69)
- 日栄インテック(25)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- ひめじや(16)
- 東京富士商会(10)
- TRUSCO(8)
- 大洋製器工業(8)
- スリーエッチ(7)
- アイアイ(5)
- ハイロジック(4)
- 清川工業(3)
- 富士商(3)
- ニッサチェイン(2)
- 下谷金属(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- クロスビー(2)
- ブランドをもっと見る
先端形状

両オーフ(2)

両フック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ねじの呼び」から絞り込む
M9(12)
M12(12)
M16(13)
M19(13)
M22(10)
M25(10)
M32(6)
M38(6)
W1/2(6)
W3/4(5)
ねじの呼びをもっと見る

枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
枠式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
枠式ターンバックル両ハッカー(生地)
コンドーテック¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)
コンドーテック¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
パイプ式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)80寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)120寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
ユニクロ クイック TB H/H W 1/2
コンドーテック¥44,980税込¥49,4781箱(45個)5日以内出荷ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。 RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。 使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。質量(kg)0.57呼び径12口幅(mm)14枠長(mm)200使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]RoHS指令(10物質対応)対応
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル