114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(1)
60~70未満(3)
70~80未満(7)
80~90未満(1)
90~100未満(1)
100~200未満(14)
200~300未満(1)
300~400未満(1)
600~700未満(1)
1000~1100未満(1)
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体)アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃)約400 ヒーター(W)45(ニクロム) 付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番819-5899 使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g)180 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

エンジニアハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm)Φ20×153 容量(mL)9 質量(g)48 耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350~500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。 付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み) トラスコ品番628-6862 電源(V)100 消費電力(W)30 最高温度(℃)約450 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

用途FR301用 交換オプション
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
ブラック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450 消費電力(W)65 外形寸法(mm)225×170 仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番305-9855 質量(g)470(コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 電源コード3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA323DH
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450 消費電力(W)120 こて部消費電力70W(24V) トラスコ品番400-3772 セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg)3.7 抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min)15 ホース長さ(m)12 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V)50/60Hz 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm)160×120×225 リーク電圧(mV)2以下 ステーション出力24V 到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
寸法(mm)158×20×20 質量(g)40 対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

SDA-20 ハンダ除去機 エンジニア 動画あり
エンジニアハンダ除去機
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変) ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付 質量(g)420(コードは含みません) 電源(V)AC100V・50/60Hz 制御方式フィードバックゼロクロス 電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8 到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度) 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分(OPEN時) ポンプダイヤフラム
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

goot(太洋電機産業)はんだ吸取器
温度設定範囲(℃)250~450 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種SC-7000Z
1セット(5個)
1,988 税込2,187
4日以内出荷

仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

質量(g)15
1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業 設定温度(℃)250~450 消費電力(W)110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205 仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター トラスコ品番407-2596 セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76 質量(kg)2.9 電源(V)AC100 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

goot(太洋電機産業)交換ノズル
エコ商品
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)クリーニングピン
エコ商品
TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。 トラスコ品番628-6865 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

デンオン機器パイプセッター(F)
適合機種SC-7000Z
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷

デンオン機器はんだ除去器
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420 消費電力(W)120 最高温度(℃)ホットエアー吐出:400 ヒーター(W)100、セラミック 最大真空到達度 (kPa)-86 設定温度(℃)350~500(連続可変) 制御方法フィードバックゼロクロス方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃) モーター出力(W)12 最高圧到達時間0.1秒 排気量(0PEN)(L/min)15 ポンプダイヤフラム方式
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター プラグ形状2極接地型プラグ
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品耐熱パッド付属 仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6 質量(kg)3 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

エスコ品番EA323DF
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

喜多製作所ナノテクバキューム
エコ商品
ブラッシングと同時にダストを吸引。 圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。 工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプコンプレッサーエアー接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)はんだ吸取器
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(g)(こて部)65 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります