3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
60~70未満(1)
100~200未満(2)
ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462 消費電力(W)110 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5 基準規格cTUVus、CE、PSE アース間抵抗2Ω以下
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

設定温度(℃)386、421、462 消費電力(W)65 仕様付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電圧(濡れ)2mV以下 タイプチップカートリッジタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)10~60 アース間抵抗2Ω以下
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462 消費電力(W)130 仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
60日以内出荷

『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります