高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6
M8(38)
M10(57)
M12(47)
M16(41)
M20(28)
W3/8(53)
W1/2(47)
W5/8(34)
W3/4(27)
ねじの呼びをもっと見る
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
1袋
¥545
税込¥600
当日出荷
材質鉄
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)27
寸法S(mm)17
表面処理三価ホワイト
寸法L2(mm)20
寸法AM6
寸法BW1/2
ねじの呼びM6-W1/2
ねじ山種類ウィット
1個
¥438
税込¥482
当日出荷
1袋
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ねじの呼びM6
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)43
エスコ品番EA948EB-6
長さ(mm)43
寸法L1(mm)19
寸法B(mm)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
高ナット(長ナット) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。