絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(76)
  • TRUSCO(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M10(52)
  • W1/4(1)
  • W3/8(17)
  • W1/2(1)
  • その他(7)
長さ(mm)
  • 15(11)
  • 17(12)
  • 20(25)
  • 25(25)
  • 30(32)
  • 35(19)
  • 40(39)
  • 45(3)
  • 50(34)
  • 60(19)
  • 70(15)
  • 80(13)
  • 100(2)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(7)
  • 鉄すべて(50)
  • S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(10)
  • 1.5(42)
  • 1.58(16山)(16)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(12)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(10)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
  • ウィット(18)
  • メートル並目(20)
  • メートル細目(10)
ウィット・メートル並目・メートル細目
二面幅(mm)
  • 17
  • 7(6)
  • 8(19)
  • 10(43)
  • 12(16)
  • 13(44)
  • 14(59)
  • 19(80)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(22)
  • 24(40)
  • 26(33)
  • 27(16)
  • 30(26)
  • 32(30)
  • 35(16)
  • 36(14)
  • 41(10)
  • 46(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M10(52)
W1/4(1)
W3/8(17)
W1/2(1)
その他(7)
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(93件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
919税込1,011
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
309税込340
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂高ナット 細目(鉄/生地)大阪魂(19件のレビュー)
809税込890
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
689税込758
1パック(2個)
当日出荷
材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
異径高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質表面処理ユニクロ
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(8個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
2,198税込2,418
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(70個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
カップリングナット TRUSCOカップリングナットTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978特価
1箱(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
タカN 大阪魂タカN大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
609税込670
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
高ナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
629税込692
1パック(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
S45C(A)タカN 大阪魂S45C(A)タカN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)大阪魂
438税込482
1個
当日出荷
材質長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂ユニクロ タカN(ヒダリ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
表面処理ユニクロ
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂
859税込945
1箱(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂
859税込945
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(50個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
30,430税込33,473
1ケース(400本)ほか
6日以内出荷
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
SUS316LタカN(ユニュウ 大阪魂SUS316LタカN(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法l(mm)15ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
SUSヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂SUSヨコアナツキイケイタカN(B17大阪魂
2,558税込2,814
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
ニッケルイケイタカN(B=17 大阪魂ニッケルイケイタカN(B=17大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂ドブイケイタカN(B17アトタップ大阪魂
940税込1,034
1個
翌日出荷
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
ドブヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂ドブヨコアナツキイケイタカN(B17大阪魂
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
呼び径W3/8-W1/2寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法a(Φmm)6
3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17大阪魂
718税込790
1個
翌日出荷
呼び径W3/8-W1/2寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法a(Φmm)6
イケイタカN(B=17 大阪魂イケイタカN(B=17大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法S(mm)17
ドブイケイタカN(B=17 大阪魂ドブイケイタカN(B=17大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
高ナット(長ナット)