絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M10(52)
  • W1/4(1)
  • W3/8(16)
  • W1/2(1)
  • その他(7)
長さ(mm)
  • 15(10)
  • 17(12)
  • 20(22)
  • 25(23)
  • 30(29)
  • 35(17)
  • 40(35)
  • 45(3)
  • 50(31)
  • 60(18)
  • 70(15)
  • 80(11)
  • 100(2)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(7)
  • 鉄すべて(49)
  • S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(10)
  • 1.5(42)
  • 1.58(16山)(16)
二面幅(mm)
  • 17
  • 7(6)
  • 8(19)
  • 10(44)
  • 12(16)
  • 13(44)
  • 14(60)
  • 19(81)
  • 21(12)
  • 22(15)
  • 23(22)
  • 24(40)
  • 26(33)
  • 27(15)
  • 30(27)
  • 32(30)
  • 35(16)
  • 36(14)
  • 41(9)
  • 46(12)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(11)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(10)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
  • ウィット(17)
  • メートル並目(20)
  • メートル細目(10)
ウィット・メートル並目・メートル細目
ブランド
  • 大阪魂(75)
  • TRUSCO(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M10(52)
W1/4(1)
W3/8(16)
W1/2(1)
その他(7)
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (ステンレス)

    大阪魂(38件のレビュー)
    819税込901
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • 高ナット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)

    大阪魂(54件のレビュー)
    289税込318
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 長ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さが長い六角ナットです。
    用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
  • 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)

    大阪魂(23件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 長ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
    用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
  • 高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット 細目(鉄/生地)

    大阪魂(19件のレビュー)
    479税込527
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
  • 高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(6件のレビュー)
    279税込307
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • 異径高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    異径高ナット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(9件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • 高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    高ナット 細目(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(18件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷
    材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
  • 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO

    高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(26個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
  • 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    高ナット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO

    高ナット(長ナット) ステンレス

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂

    高ナット(鉄/ドブ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    4,398税込4,838
    1箱(45個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • SUS タカN 大阪魂

    SUS タカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • 異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    438税込482
    1個
    欠品中
    材質長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
  • ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    473税込520
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
  • 高ナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1箱(45個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    高ナット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    859税込945
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
  • SUSイケイタカN(B=17 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=17

    大阪魂
    1,565税込1,722
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)17
  • ユニクロ タカN 大阪魂

    ユニクロ タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • タカN 大阪魂

    タカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • SUS316LタカN 大阪魂

    SUS316LタカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 高ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    7,698税込8,468
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)

    大阪魂
    439税込483
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    3,598税込3,958
    1箱(45個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    30,260税込33,286
    1ケース(128本)ほか
    5日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • SUS316LタカN(ユニュウ 大阪魂

    SUS316LタカN(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法l(mm)15ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • SUSヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂

    SUSヨコアナツキイケイタカN(B17

    大阪魂
    2,558税込2,814
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
  • ニッケルイケイタカN(B=17 大阪魂

    ニッケルイケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
  • ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂

    ドブイケイタカN(B17アトタップ

    大阪魂
    940税込1,034
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B17

    大阪魂
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    呼び径W3/8-W1/2寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法a(Φmm)6
  • 3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂

    3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B17

    大阪魂
    718税込790
    1個
    翌々日出荷
    呼び径W3/8-W1/2寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法a(Φmm)6
  • イケイタカN(B=17 大阪魂

    イケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)17
  • SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂

    SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ

    大阪魂
    780税込858
    1個
    翌々日出荷
  • ドブイケイタカN(B=17 大阪魂

    ドブイケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
高ナット(長ナット)