4ページ目: 高ナット(長ナット)
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質鉄
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
寸法L(mm)30
ねじ全ねじ(貫通)
寸法S(mm)13
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM8
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質鉄
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)27
寸法S(mm)17
表面処理三価ホワイト
寸法L2(mm)20
寸法AM6
寸法BW1/2
ねじの呼びM6-W1/2
ねじ山種類ウィット
1個
¥438
税込¥482
欠品中
エスコ品番EA948EB-20
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)105
寸法L(mm)105
寸法L1(mm)50
寸法B(mm)30
ねじの呼びM20
ねじの呼びM10
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)67
エスコ品番EA948EB-10
長さ(mm)67
寸法L1(mm)31
寸法B(mm)17
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
寸法M12
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
高さが高い(30~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理ユニクロ
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1051
材質スチール
高さ(mm)30
呼び径2025/03/08
二面幅(mm)14
1箱(150個)
¥63,143
税込¥69,457
翌々日出荷
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1045
材質スチール
高さ(mm)30
呼び径2025/03/08
二面幅(mm)14
1箱(150個)
¥63,143
税込¥69,457
翌々日出荷
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥6,507
税込¥7,158
翌日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
長さ(mm)50
寸法L(mm)50
呼び径W3/8-W1/2
寸法L1(mm)33
寸法A(mm)W3/8
寸法S(mm)17
寸法B(mm)W1/2
寸法L2(mm)25
寸法b(mm)15
寸法a(Φmm)6
1個
¥2,558
税込¥2,814
翌日出荷
長さ(mm)15
寸法L(mm)15
呼び径M3-M4
寸法L1(mm)9
寸法A(mm)M3
寸法S(mm)7
寸法B(mm)M4
寸法L2(mm)6
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。