高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
3カ-W イケイタカN(B=10大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
イケイタカN(B=10大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
高ナットエスコ税込¥484¥440