絞り込み
ブランド
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(12)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- TRUSCO(2)
- イサムエアゾール(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エスコ(2)
- コクヨ(1)
- コニシ(4)
- シントーファミリー(1)
- セメダイン(1)
- バトルウィン(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- フクビ化学(1)
エコロジープロダクト
「粘着タイプ」から絞り込む

スプレーのり77
3M(スリーエム)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
スプレーのり55
3M(スリーエム)(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
ボンドスプレーのり Z-3
コニシ(33件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869種別Z-3タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革改正建築基準法(JIS対応)F★★★★![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)
スプレーのり
PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(430mL)当日出荷貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。色淡黄白色容量(mL)430主成分スチレンブタジエンゴム系溶剤形塗布面積(m2)2.5標準重ね塗り回数(回)1~3
スプレーのり 接着タイプ
コクヨ(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(220mL)ほか当日出荷しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
ボンドスプレーのり Z-2
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷接着型、発泡スチロールOK用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
ニューダクトスプレー
3M¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。トラスコ品番542-0831色白容量(mL)420主成分スチレンブタジエンゴム塗布面積(m2)(可能)標準8標準重ね塗り回数(回)1~2RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド G9900
コニシ¥2,398税込¥2,6381個(430mL)当日出荷スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系アズワン品番64-8325-62
3M スリーエム スコッチ スプレーブース
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番542-2205材質紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250環境対応古紙90%の再生紙を使用
スプレーのり55カラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53色ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
スプレーのり(弱粘着タイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。用途印刷物、写真、布の貼り付け。トラスコ品番819-5314材質ノルマルヘキサン色透明容量(mL)420質量(g)401.5タイプエアゾールタイプ(キリ状)主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着原液量(mL)261
スプレーのり(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)色淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内原液量(mL)177
スプレー接着剤
エスコ¥2,600税込¥2,8601缶(1缶)翌々日出荷紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能。張り合わせ後、初期は位置合わせができます。用途断熱材・吸音材・家具の布地の張り合わせ・建築用透湿シートなど・現場での大面積の接着に仕様速乾タイプ色無色~白色使用温度範囲(℃)10~60程度内容量(mL)525
スプレートリム アンド ディスク接着剤
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(440mL)当日出荷ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。色透明種類接着剤/エアーゾール形態缶
3M スリーエム スコッチ デザインボンド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
ボンドスプレーのり Z-1
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
スプレーのり 捺染ボンド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(430mL×20缶)当日出荷簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。用途捺染作業の型紙の貼り付け色白容量(mL)430主成分アクリルゴム
クリーンOAフロア用スプレー接着剤
フクビ化学¥27,980税込¥30,7781箱(6個)3日以内出荷フレックスシートZ(別売り)の敷設時にご使用いただけます。成分ラテックス系容量(mL)430使用の目安30m2/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
強力一番プラス スプレーのり
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781ケース(430mL×6缶)7日以内出荷自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。粘着タイプ強粘着
ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,998税込¥8,7981箱(6本)3日以内出荷帯状のスプレーパターンで飛散が少なく厚い塗面が得られます。透湿シートと木材、金属やフォーム材同士、布、木材、金属等を素早く接着します。ガラスウールやウレタンフォーム等の断熱材を素早く接着します。塗布可能面積は1回塗りで12m2です。材質スチレンブタジエンゴム、ノルマルヘキサ、ジメチルエーテル容量(mL)430塗布面積(m2)12
強粘着スプレーのり スパイダージェット
セメダイン¥1,798税込¥1,9781本(420mL)4日以内出荷SBR系接着剤の強粘着スプレーのりなので、粗面への接着・固定に対応します。スプレー噴射によりムラなく均一に塗布できます。先端ノズルの向きを切り替えることで、縦・横の噴射パターンを使い分けることができます。透湿防水シートや断熱材・吸音材の固定用途などにご使用いただけます。ホルムアルデヒド・4VOCの放散がほとんどない、建築基準法の定める規制対象外建築材料です。用途木材、金属類、マットの固定。透湿防水シートの固定。各種断熱材・吸音材の固定。ポスターの貼り付け。建築模型の製作や、美術造作の接着
Super 77 マルチ用途スプレーのり
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(12本)8日以内出荷から12日以内出荷業務用仕様のスプレータイプ接着剤です。用途紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能
イサムボンド929
イサムエアゾール¥9,998税込¥10,9981箱(430mL×6本)4日以内出荷養生作業が効率よく簡単にすることが可能です。 逆さ吹きも可能です。透明の為、接着面はほとんど目立ちません。用途吹付材施工時の養生テープよ下地との接着補強色クリア適応下地モルタル・木枠・レンガタイル・幅木標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応








![スプレーのり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512757-250127-02.jpg)