絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • エスコ(4)
  • コニシ(4)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • コクヨ(1)
  • 3M(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • フクビ化学(1)
  • シントーファミリー(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • イサムエアゾール(1)
粘着タイプ
  • 弱粘着(1)
  • 強粘着(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着タイプから絞り込む
弱粘着(1)
強粘着(6)
スプレーのり77 3M(スリーエム)スプレーのり773M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状アズワン品番8-257-02
スプレーのり55 3M(スリーエム)スプレーのり553M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面書類の切り貼りデザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ・ポスターの一時貼り掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
スプレーのり99 3M(スリーエム)スプレーのり993M(スリーエム)(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。粘着タイプ強粘着成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番216-9312使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。乳白色貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分はく離強度(N/m)2200塗布面積(m2)約4吹出しパターン荒い帯状
3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スプレーのり3M(スリーエム)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 111 強力タイプ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(430mL)
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)強力一番プラス スプレーのり3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶
当日出荷
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。粘着タイプ強粘着トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128
3M スリーエム スコッチ スプレーブース 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スプレーブース3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
トラスコ品番542-2205材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250環境対応古紙90%の再生紙を使用
3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に粘着タイプ強粘着材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430
スプレーのり55カラー 3M(スリーエム)スプレーのり55カラー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(220mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119アズワン品番8-257-03
スプレーのり 88 柔軟タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 88 柔軟タイプ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(430mL)
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着にトラスコ品番216-9304濃い黄色 (乾いても消えません)基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主成分ノルマルペンタン、アセトン不揮発分22%貼合せ可能時間両面:30秒~15分塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)吹出しパターン幅調整可の粗い帯状噴射剤ジメチルエーテルはく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)標準重ね塗り回数(回)1~2
3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ デザインボンド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
スプレートリム アンド ディスク接着剤 3M(スリーエム)スプレートリム アンド ディスク接着剤3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(440mL)
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態透明種類接着剤/エアーゾールその他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
スプレーのり 捺染ボンド 3M(スリーエム)スプレーのり 捺染ボンド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(430mL×20缶)
当日出荷
簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
用途捺染作業の型紙の貼り付け容量(mL)430主成分アクリルゴム
強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)強力一番プラス スプレーのり3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1ケース(430mL×6缶)
当日出荷
自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。
粘着タイプ強粘着
Super 77 マルチ用途スプレーのり 3M(スリーエム)Super 77 マルチ用途スプレーのり3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1箱(12本)
5日以内出荷
業務用仕様のスプレータイプ接着剤です。
用途紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能

のり』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーのり