絞り込み
粘着タイプ
  • 弱粘着(1)
  • 強粘着(4)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • コニシ(4)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • コクヨ(1)
  • 3M(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • フクビ化学(1)
  • シントーファミリー(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • イサムエアゾール(1)
  • バトルウィン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着タイプから絞り込む
弱粘着(1)
強粘着(4)
  • スプレーのり77 3M(スリーエム)

    スプレーのり77

    3M(スリーエム)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
    用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
  • スプレーのり55 3M(スリーエム)

    スプレーのり55

    3M(スリーエム)(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
    用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
  • スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)

    スプレーのり 111 強力タイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(430mL)
    欠品中
    スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
    用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
  • 強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)

    強力一番プラス スプレーのり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
    用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。粘着タイプ強粘着トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128
  • 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ スプレーのり

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
    用途やや厚い材料の接着に。
  • 3M スリーエム スコッチ スプレーブース 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ スプレーブース

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番542-2205材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250環境対応古紙90%の再生紙を使用
  • 3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
    用途うすい材料の一時接着に粘着タイプ強粘着材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430
  • スプレートリム アンド ディスク接着剤 3M(スリーエム)

    スプレートリム アンド ディスク接着剤

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(440mL)
    当日出荷
    ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
    形態透明種類接着剤/エアーゾールその他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
  • 3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ デザインボンド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
    用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
  • スプレーのり55カラー 3M(スリーエム)

    スプレーのり55カラー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
    用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
  • スプレーのり 捺染ボンド 3M(スリーエム)

    スプレーのり 捺染ボンド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(430mL×20缶)
    当日出荷
    簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
    用途捺染作業の型紙の貼り付け容量(mL)430主成分アクリルゴム

のり』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーのり