企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロックプッシュボタン式
材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)約0.07
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!
材質樹脂シボ加工
色(マンセル値)N8.0近似
入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
制御方式CPU制御
表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)0~40
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。
名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。
マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。
可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)
再生紙使用マーク適合
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
質量(g)約40
制御方式CPU制御
通信方式電源搬送波重畳方式
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
外部入力接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC24V±10%(制御装置より供給)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)270
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
表示灯【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。