設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。
撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。