防犯用品 :「防犯カメラ 表示」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量スイッチング電源ユニット。DC12V出力最大5Aの大容量タイプ。カメラ10台接続用ターミナル搭載。電源ON時のLED表示付。PSE安全規格取得品。ACアウトレットを2系統搭載
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター
質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)
電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)
消費電流(mA)600(最大)
解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)
照射距離(m)約30
フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps
画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°
映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω
録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応
解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
ビデオ仕様H.265/H.264
オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」
解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264
オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
質量(g)210
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)
記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)
消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
音声入力1ch(RCA)ライン入力
アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)
入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)
映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω
映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識
入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識
録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒
付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル
質量(g)約900
消費電力(W)4(12V330mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%
制御方式アイリスレンズ:DC制御
方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×290
解像度AHD
シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10
S/N比55dB以上(AGCOFF)
ホワイトバランスATW,AWC→セット
絞りオート(解放絞りF1.6)
画素数【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440
使用場所屋外
最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平85°~31°、垂直46°~17°
映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ω
イメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒
付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル
質量(g)約900
消費電力(W)4(12V330mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)
制御方式アイレスレンズ:DC制御
方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290
解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本
シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10
S/N比55dB以上(AGC OFF)
ホワイトバランスATW,AWC→セット
絞りオート(解放絞り F1.6)
画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440
使用場所屋外
最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平85°~31°、垂直46°~17°
映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ω
イメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル
形状ドーム型
質量(g)850
消費電力(W)4.2(12V350mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%
制御方式アイレスレンズ:DC制御
寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5
方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)
解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本
シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12
S/N比55dB以上(AGC OFF)
ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
絞りオート(F1.4~F360)
画素数【表示】1920(H)×1080(V)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4
画角水平96°~34°、垂直53°~19°
映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ω
イメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)・ドーム型カメラ
仕様【OSDモード】有り、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検知、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル
形状ドーム型
質量(g)850
消費電力(W)4.5(12V370mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%
制御方式アイレスレンズ:DC制御
寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5
方式テレビジョン:AHD3.0/TVI3.0/CVBS(NTSC/PAL)
シャッター1/30s(1/25s)~1/60000s
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F=2.8~12
使用CPU2DC12V±10% ※12は自動判別
S/N比50dB以上(AGC OFF)
ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
絞りオート(F1.4~F360相当)
画素数【表示】5メガピクセル:2592(H)×1944(V)/4メガピクセル:2560(H)×1440(V)、2メガピクセル:1920(H)×1080(V)
使用場所屋外
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02(AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平30°~90°、垂直16°~48°
映像出力アナログHD:1.0Vp-p 75Ω(AHD:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;TVI:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;)、CVBS:(NTSC/PAL)1.0Vp-p 75Ω
イメージセンサー1/2.8型 5.0メガピクセル CMOS
走査周波数CVBS(NTSC/PAL)、NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。