1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー 2TB
RoHS
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ 電源(V)DC12(専用アダプター付属DC12V5A) 消費電力(W)最大35(標準HDD装着時) 入力方式ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×68×266.5(突起物を含む) HDDHDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション) 再生速度×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(~9画面)、×32(~4画面)、×64(~1画面) 動作温湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと) 再生時機能同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16ch ネットワークタイプモバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours) 映像圧縮方式H.265/H.264(High Profile L4.2) 音声入力4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) アラーム入力/出力:4ch/1ch 音声出力1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) USBタイプUSB×2 映像出力【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC 音声圧縮方式G.711 音声圧縮方式 録画方式連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング