防犯用品 :「led 1w 明るさ」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45) 消費電力(W)11(待機時1以下) 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電球5W×2(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107 センサー探知範囲140°、最遠6m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) 点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯 アズワン品番64-8965-64 明るさ(Lm)900 灯数2灯 点灯時間30秒(固定)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

LED-AC1027 27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用 消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下 保護等級IP44(防雨タイプ ) 全光束(Lm)2200、常夜灯時:220 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源(V)AC100 電源コード(m)3 電球27W(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番64-8965-69 明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220 灯数1灯 点灯時間5秒~5分 点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ2000ルーメン。 常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。180°以上照射可能。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)2000、常夜灯:200 保護等級IP44(防雨タイプ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球11W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-68 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 動画あり
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、1W 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)250 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132 使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V)3.6 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)110 灯数1灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります