わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応
電源付属USB電源アダプター
本体質量(g)280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態
解像度入力:1920×1080(2MP)
保証期間1年
ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
形状BOX型・防水型
レンズ3.6mm
保護等級カメラ:IP66相当相当
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
使用場所カメラ:屋外対応
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
レンズ3.6mm(ボードレンズ)
電源電圧(V)【NVR】DC48
最大消費電力(W)【NVR】96
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間1年
画素数800万画素
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
フレームスピード(fps)最大15
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71×68×188
解像度水平:73度
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット。500万画素 みてるちゃん2 5Plus。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
解像度水平:90度
保証期間1年
外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状ボックス型
質量(kg)1.2 (HDD 含まず)
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー無
電源電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73
最大消費電力(W)96
HDD2TB
ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
保証期間1年
モード【録画】手動 / モーション / スケジュール
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)白色
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
画角【カメラ】水平:73度
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)黒色
画素数500万画素
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
画角【カメラ】水平:90度
モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台
モニターサイズ2.5インチ
イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。2.5インチHDD対応モデル。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(256GBまで)または2.5インチHDD
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×289×75
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48
保証期間1年
モニタ12インチLCD
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大300
無線式 10chデジタルレコーダー。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。32インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色【本体】シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力【センサー入出力】無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69
モニターサイズ32インチLCD
無線距離(m)【到達距離】最大300
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品ACアダプター
質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)10~32/60W(定格)
センサー入・出力:無
信号形式AHD・アナログ
解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間1年
入力端子2入力(BNCJ端子)※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1
入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
画素数35万画像(有効表示)
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
音声なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32
電源DC12V 約394mA
質量(g)約394
保証期間1年
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。