小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
柔軟でカスタマイズ可能な呼び出しソリューション。ライブおよび事前録音済みの呼び出しを可能にする。必要なすべての音声ゾーンに伝わる。Webで設定可能なディスプレイ。双方向音声。PoEを使用した容易な設置
用途AXIS C6110 Network Paging Consoleをネットワークスピーカーと組み合わせることで、完全な拡声システムが実現されます。 このコンソールは設置、使用、カスタマイズが簡単で、呼び出しと共に、双方向音声と日常業務をサポートします。
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア。集中管理。ゾーン管理。音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定。システムの健全性監視。リアルタイム設定
用途AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。
1台
¥639,800
税込¥703,780
10日以内出荷
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け。屋内外のポールへの取り付け用。AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応。柔軟な設置
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。
1台
¥88,980
税込¥97,878
21日以内出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm
機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性能IK10
動作温度(℃)-40 to 50
防水保護等級IP66
カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux
ビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
屋根の張り出し部や軒裏用。吊り天井や軒裏に適しています。屋内、屋外対応。すばやく手軽に設置
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
1台
¥57,980
税込¥63,778
21日以内出荷
赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。