絞り込み
ロック
- ダイヤル式(5)
材質(吊)
- アルミ(1)
- 亜鉛ダイカスト(3)
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(22)
- ブロードウォッチ(411)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
- エスコ(191)
- 塚本無線(153)
- マザーツール(128)
- アクシスコミュニケーションズ(124)
- SecuSTATION(110)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- ELPA(70)
- ガードロック(67)
- WAKI(和気産業)(58)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ハイロジック(48)
- ABUS(45)
- ノムラテック(42)
- TP-LINK(40)
- マスプロ電工(38)
- セーフラン安全用品(33)
- ブランドをもっと見る

キーボックス ダイヤル式
トライメイト(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
ブレーカー用ロックアウト
トライメイト¥799税込¥8791個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14色レッド質量(g)21
ダミー防犯カメラ ドーム型
トライメイト¥799税込¥8791個当日出荷本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本形状ドーム型寸法(mm)115×115×75質量(g)80使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)耐水性なし使用場所屋内
ソーラー充電式防犯カメラ
トライメイト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。寸法(mm)100×150×230色ブラック質量(g)250使用場所屋外
カラビナ型南京錠
トライメイト¥379税込¥4171個当日出荷ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
スリムキーボックス ダイヤル式
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。仕様4寸法(mm)75×22×145色ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
侵入警告アラーム リモコン付き
トライメイト(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130
ロックアウト 掛金
トライメイト¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷掛け金 ロックアウトキー用。複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途ロックアウトとして材質スチール色レッドキー数6(取付可能数)
窓サッシ用 ドアストッパー つまみ式
トライメイト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ピタッと止まる、つまみ式ストッパー。小さなお子様の転落防止や、防犯対策におすすめです。用途サッシ窓用ストッパーとして色ブラック質量(g)93寸法(cm)約5.5×3.5素材亜鉛合金適合寸法(cm)【窓枠幅】2.5~4.5
ハイグレードキーボックス
トライメイト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。仕様4寸法(mm)89×44×182色グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
充電式防犯アラーム LEDライト付き
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。LEDライト付きです。取付に便利なカラビナ付きです。用途安全対策にセット内容充電用USBケーブル寸法(mm)30×10×100質量(g)30連続使用時間(時間)約1電源タイプUSB充電式点灯時間(時間)(LED)約3
蓄光ダイヤル キーボックス
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。鍵・カード・小物をまとめて収納できます。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに