仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。