防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅
材質本体・ソフトケース:樹脂
寸法(mm)112×23×70 (H)
質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)
電源単4電池×3本 (付属)
角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135
対応中継機:EA864CM-21A・-22
機能電池切れ報知機能 定期送信機能
周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
対象ガス爆発等級2、発火度G3
防爆構造本質安全防爆 (ia)
電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)
タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒
型式検定合格番号第T70044号
警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m
検知時間(秒)10~2分
音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
¥82,500
税込¥90,750
8日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。