防犯用品 :「防犯カメラ wifi」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
視界の境界を破る。
C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。
すべてを鮮明に映し出す。
より良い一日は、より良いビジョンから始まります。
いつでもコミュニケーション
3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。
フルカラーナイトビジョン
白黒ナイトビジョン
スマートナイトビジョン
ストロボライトで保護を強化。
あらゆる天候に耐える設計
状況を聞く、見る
屋外での様々なシーンに対応
庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。
H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角)
角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95
最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR
レンズマウントM12
機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター
解像度1920×1080
フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20
セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート)
オーディオ機能マイク対応
ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ
動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC12/1A
最大消費電力(W)6
寸法(mm)158×157×149
質量(g)510
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡
部屋全体の監視も思いのまま
息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能
双方向の会話により自宅を守る
H.265映像圧縮
使用場所屋内
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)
アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75
最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0
機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク
最大解像度2560×1440
フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.412GHz~2.472GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72Mbps
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)
ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ
動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC5/2A
最大消費電力(W)8
寸法(mm)95.8×95.8×90.6
質量(g)252
仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。