防犯用品 :「防犯用品 ドア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット
スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。
PoE/PoE+給電機能
すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識
材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板
使用温度範囲(℃)5~45
規格給電:IEEE802.3af/at 準拠
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度(%)5~90(結露しないこと)
オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識
伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
伝送速度全二重/半二重
カメラ内で検知した人・顔に対してモザイク処理を実現した「AIプライバシーガードアプリケーション」
ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、
1人物や顔を高精度に検知
→カメラ内で『人物』または『顔部分』にモザイク処理を行うことで、プライバシーに配慮した運用が可能
2プライバシーガード映像(モザイク処理)と通常映像(非モザイク処理)を同時配信
→i-PROネットワークディスクレコーダーや映像監視ソフトウェアで、管理権限に応じた映像確認ができるため万一の事件・事故発生時には証拠映像としても確認できます。
仕様(ガード対象)Off、顔、人物、(対象ストリーム)Off、ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、ストリーム(2)&ストリーム(4)、(描画方式)モザイク、塗り潰し
1式
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様動体検知:侵入検知、ラインクロス検知、滞留検知(対象物:人物・車両)、人数カウント:ラインクロスカウント、エリア内カウント(対象物:人物)、ヒートマップ:通過、滞留の可視化(対象物:人物)ヒートマップをご利用の場合は別売のマルチAIソフトウェア[WV-ASA100UX(WUX)](2023年2月発売予定) が必要となります。混雑検知:エリア内人数が条件を満たした場合にアラーム発報(対象物:人物)、AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
1式
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
1式
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。