センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)6
発熱量(KJ/h)約21.6
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃無し
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状防水・暗視型
アズワン品番64-9334-80
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ42(71812) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-52
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
屋外用PTZカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ39(71809) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-49
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラのポール取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ22(71792) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ21(71791) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-31
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
屋外用PTZカメラのコーナー取付用ブラケット、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ41(71811) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-51
1個
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用マウント
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ33(71803) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-43
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井埋め込み用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ30(71800) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-40
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ27(71797) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-37
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ29(71799) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-39
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ35(71805) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-45
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
ドーム型ネットワークカメラと屋内用PTZカメラの屋内用天吊り金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ24(71794) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-34
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
固定焦点バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ20(71790) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-30
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ26(71796) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-36
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ32(71802) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
備考ライセンス延長期間1年
データ転送速度WECAA1(72106)
セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ31(71801) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-41
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)約33(乾電池含まず)
電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨)
センサー温湿度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66
電池寿命約1年(送信動作100回/日)※アルカリ乾電池使用時
取扱説明書(4.93MB)
変調方式FSK
検出範囲温度:0~40℃、湿度:20~90%
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13
電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
検出距離(mm)約10(設置環境により異なる)
センサーマグネット式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:34×26×66、センサー:13×16×58
電池寿命約1年(送信動作200回/日)※アルカリ乾電池使用時
使用場所屋内
取扱説明書(4.8MB)
変調方式FSK
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。ズーム倍率約4.3倍。自動追尾機能を搭載。カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。
用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様【外観図】CNW3CPZ1(71852) DXアンテナのHPご確認ください。【規格表】CNW3CPZ1(43394) DXアンテナのHPご確認ください。
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
形状BOX型
規格CNW3SZ11(43391)
外観CNW3SZ11(71849)
使用場所屋内屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約2.3
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。
映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。
またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約1.9
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
HDD2TB
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温湿度範囲-10℃~+55℃/10%~90%(結露なきこと)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎)
質量(kg)約2
電源(V)DC53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55
解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.6MB) (1.18MB)
対応コーデックH.265+/H.265/H.264
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)AC100~240
規格VCCI:クラスA
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit/64bit)/Microsoft Edge、Google Chrome
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源タイプ内蔵電源
使用場所屋内
音声入力RCA
取扱説明書(13.61MB)
対応解像度録画可能:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力RCA
適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ
USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
映像出力HDMI:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、VGA:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画方式H.265+、H.265、H.264 対応
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)7
発熱量(KJ/h)約25.2
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)148.0×111.4
質量(kg)0.97
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ電動可変焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-51
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)約18
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)108.7×81.1
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大30(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-50
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。