1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED防犯ライト
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂 質量(g)約1900 消費電力(W)60 電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用) 保護等級IP55 出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式 明るさ(Lm)点灯:最大7000 調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし 点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります