48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ドア・窓センサー送信機
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。 スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。 送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。 専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。 仕様空中線:内蔵型 材質樹脂 グレー 質量(g)約100(電池を含む) スイッチ操作:入切スイッチ付き 電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 設置場所非防水屋内専用 表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回) 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)自動ドア用音声装置(コントローラー) DSV-100
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。 自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100 スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ) 出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 消費電力3VA以下 入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA) 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと) 音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」 音量(dB)0~85 時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!。自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型) 電源電圧AC100V 50/60Hz 消費電力(VA)3.2 MAX 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 使用周囲温度(℃)-25~+55 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 使用周囲温度(℃)-25~+55 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒) 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT02
足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 消費電力3.2VA以下 応答速度100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒 設置場所屋内 表示灯緑色LED(検知時:消灯) 材質(外周部)ステンレス(SUS304HL)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-6000
エコ商品
大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙 質量(g)約380 出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 首振角度(°)左右:140、奥行:150 感度調整方法感度ボリューム 使用周囲温度(℃)-20~+55 消費電力(VA)3以下 検知方式近赤外線反射方式 設置場所屋内・屋外(天井面) 干渉防止機能6波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性JIS 5級(IP55) グリーン購入法適合 自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可) 高さ(m)3~6(取付)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140 出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型) 使用周囲温度(℃)-25~+55 消費電力(VA)3.2 検知距離(m)4以内 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサーコード長(m)5(投・受光器共) 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本) センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120 出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 使用周囲温度(℃)-25~+55 消費電力(VA)3.2 MAX 検知距離(m)4以内 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒) 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサーコード長(m)5(投・受光器共) 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902
エコ商品
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:無目下取付 干渉防止機能6周波切替 表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線非接触ビームスイッチ PF-U2
エコ商品
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 検出方式近赤外線直接反射方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)2.5以下 検知距離(m)0~130mm±20(素手) 応答速度約50msec 動作表示灯検知時:赤色点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1
エコ商品
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 検出方式近赤外線直接反射方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)2.5以下 検知距離(m)0~130mm±20(素手) 応答速度約50msec 表示灯検知時:赤色点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波コントローラ HZ-C
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式超音波反射静止物体検知方式 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開 防水性JIS防水等級7相当 接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー・ブロンズ 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)
エコ商品
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-10~+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4~2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3(取付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04
送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。 自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm 表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT22
足を差し込むだけでドアの開閉が行えますので、病院の手術室等に最適です。 埋込ボックスは、3コ用スイッチボックスに対応していますので施工が楽に行えます 制御器分離型でも設置場所を問いません。 外観には、ステンレス(SUS304HL)を採用、耐久性も向上しました。 露出設置用として、露出BOX(FRB-02)(オプション)をご用意しております。
材質制御器:樹脂 シルバー 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉)、AC/DC30V 0.3A以下(抵抗負荷) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力3.2VA以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×210×46.5(捨てBOX含む)、制御部:120×45×29 使用周囲温度(℃)-25~+55 応答速度100msec以上の遮光を検知、入光時遅延時間:1秒 検知方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 動作表示灯緑色LED(検知時消灯)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法露出設置 設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニット
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット 入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。 1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。 非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂 質量(g)約200 消費電力(W)13以下 配線接続端子式 出力電圧(V)DC12±2% 電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz) 出力電流(mA)800 使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと) 設置場所屋内 表示灯動作時:緑LED点灯
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。 既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。 入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。 裏面に取付用磁石、フック付です。 埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用 付属品4極モジュラーコード(3m) 材質樹脂 質量(g)70 出力4極モジュラー×1 入力ジャック×1、4極モジュラー×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉 防水性JIS防水等級7相当 接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm)18
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニット
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200 消費電力(W)13以下 配線接続端子式 出力電圧(V)DC24±2% 電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz 出力電流(mA)400 使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと) 外観樹脂 設置場所屋内 表示灯動作時:緑LED点灯
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-T100
エコ商品
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと) 環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3 動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中) 干渉防止機能6周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂 可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触スイッチ
スイッチに触れずに操作ができる! ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!! 本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など 衛生面に配慮が必要な現場に最適です。 LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による 誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。 IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。 厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残 質量(g)約100 検出方式マイクロ波方式 検出距離(mm)最大約500 電源電圧(V)DC12~24±10% 保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず) 消費電流(mA)100以下 出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A 使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所) 表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
材質樹脂 質量(g)約90(電池を含む) 出力10mW以下 電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 構造日常生活防水構造 機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 防塵防水性能IP67相当 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm)6 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 周波数帯域(MHz)426 出力10mW以下 電波到達距離(m)100(見通し距離) 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 構造日常生活防水構造 防塵防水性能IP67相当 機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能 質量(g)約100(電池を含む) 材質樹脂 表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント
ナースコールに接続します。入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。裏面に取付用磁石、フック付です。埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。
付属品4極モジュラーコード(3m)入力 質量(g)70 出力4極モジュラー×1 入力ジャック×1、4極モジュラー×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く) 使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観ABS樹脂 白色 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機(4周波切替分離型)
マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です 防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当) 電波到達距離:約100m(見通し距離)
仕様【空中線】内蔵型 材質樹脂 ブラック 質量(g)約100(電池を含む) 電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 設置場所屋内・屋外(IP67相当) 表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型赤外線センサー 2ビーム対向型
スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した 2ビームタイプの超小型赤外線センサー 金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。 設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。 投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト) 寸法(mm)45×120×29 出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒) 電源電圧DC10V~30V(極性なし) 消費電流(mA)55以下(DC12V時) 使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半屋外 表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型)
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です。4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です。ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です。防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)。電波到達距離:約100m(見通し距離)。電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型 質量(g)約90(電池を含む) 電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3 出力10mW以下 構造日常生活防水構造 IP67相当 機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-303
エコ商品
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅 干渉防止機能4周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下 グリーン購入法適合 高さ(m)3(最大取付) 保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定 可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型赤外線センサー
幅20mまで検知可能な1ビーム対向型の超小型赤外線センサー! アンプ部(コントロールボックス部)とセンサー部を分離した小型タイプですので、露出部分はセンサーヘッド部分(W30×H50mm)のみで設置でき、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。 また窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組み込みなど、幅広い用途に使用が可能です。 投光側と受光側のセンサー部の設置距離20mまで検知できますので、大型施設などの幅広い通路や入り口などへも設置できます。 投光側・受光側とも接続コードは自由に切断できますので、幅20m以下の場所にもコードを束ねることなくすっきりと設置できます。
材質センサー部:樹脂(ワインレッド)、樹脂(ブラック)、コントロールボックス部 :樹脂(ホワイト) 寸法(mm)45×120×29 質量(g)センサー部:各約230、コントロール部:約95 電源電圧DC10V~30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式(対向型) 消費電流(mA)45以下(DC12V時) 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上 使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと) 検知距離(m)20以内 設置場所屋内・半屋外 警報出力無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒) 表示灯(動作)検知時:点灯/赤色 接続コード各20m
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-1300
エコ商品
美観を損なわない新デザインの天井センサー プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)約310 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定) 干渉防止機能6周波切替 表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定) 高さ(m)2~4(取付)
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型赤外線センサー 接点出力型
アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。 設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。 センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。 設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト) 質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70 電源電圧DC10V~30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型 寸法(mm)45×94×29 消費電流(mA)50以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上 表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯 使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半屋外 接続コード各5m 検知距離(m)6以内
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります