寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上
材質ABS
寸法(mm)42.8×30×28
質量(g)20
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上
電池ボタン電池(LR44)3個入
チェーン長(mm)170
ひも長(mm)40
(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX5適合』単4電池2本付!ボタンを押すとライトが点灯!単4電池仕様で電池が長持ち!ランドセルに取り付けられる取付用ベルト付。
(生活防水(IPX5)とは防水性能の等級で、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。)
セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付
材質ABS
寸法(mm)54×78×30
質量(g)84
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90
材質ABS
寸法(mm)70×45×31
質量(g)52(電池含む)
タイプレモンタイプ
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分
電池単4電池2個付
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
鍵を安全に保管!ダイヤルロック式セキュリティキーボックス!大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。
セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1
材質ABS、アルミ合金
寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30
形態1個梱包:箱入り
1個
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
窓に貼り付けて簡単設置!振動を感知すると大音量でブザーが鳴る!92dBの大音量!
防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)65×50×10
包装形態ブリスター
音量(dB)92
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
セーフティホールドさすまたを立て掛けることができる!保管に便利
セット内容木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付
材質鉄
寸法(mm)110×120×50
包装形態袋入り
1個
¥2,091
税込¥2,300
当日出荷
窓やドアに貼り付けて簡単設置!窓や扉が開閉するとブザーが鳴る!90dBの大音量!
防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10
包装形態ブリスター
音量(dB)90
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3
材質ABS
形態1個梱包:化粧箱入り
サイズ(mm)175×230×80
1個
¥2,200
税込¥2,420
欠品中
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル
材質アルミ、ガラス、金属
寸法(mm)本体:70×68×165
動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz
使用場所屋外
アズワン品番64-8300-41
1台
¥11,637
税込¥12,801
当日出荷
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容本体×1
材質アルミ合金
包装形態段ボール箱
寸法(mm)360×125×90
ケーブル長(m)約0.5(推奨)
精度±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)0~40
人数1人(同時測定可能)
モニタ8インチ
最大解像度800×1280(カラー画像モジュール)
電源DC 12V/2A
動作温度(℃)15~30
アズワン品番65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
ワイヤーとダイヤル錠が一体化!多用途に使える2mステンレスワイヤー錠!。3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。
セット内容本体のみ
材質ステンレス
寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容本体×1
材質ステンレス、アルミ、PP
幅(mm)490
全長(m)1.82
包装形態ダンボール箱
1個
¥26,364
税込¥29,000
3日以内出荷
侵入者を音で撃退!旅行先や自宅のドアに置くだけで簡単設置!。工事不要で手軽に使える床置き型ドアアラームです。開き戸に設置し、ドアの開閉や衝撃を感知して作動し、電源を切るまで鳴り続けます。裏面には滑り止め加工が施され、安定して設置できます。衝撃の感度を3段階に設定することができます。9V角形アルカリ電池で動作し、軽量・コンパクト設計で、旅行や宿泊先での防犯にも役立ちます。
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)45×135×35
包装形態箱入り
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
ソーラーパネルで常時点滅!配線不要の防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!。ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(ソーラーパネル搭載タイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!簡単設置できる防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類ドーム型(赤色LED点滅)
包装形態袋入り
1セット
¥789
税込¥868
欠品中
赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(赤色LED点滅タイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(人感センサーライトタイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ
かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1
材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル
寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10
使用場所屋内
1セット
¥4,819
税込¥5,301
3日以内出荷
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。
外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、
別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ!
簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質ABS、ガラス、金属
対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上
本体サイズ(mm)70×85×105
使用場所屋内
アズワン品番64-8311-05
Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
1セット
¥4,546
税込¥5,001
3日以内出荷
即導入可能!契約不要!買ったその日から置くだけで使える勤怠管理システム
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)端末本体:220×115×25、カードリーダー:110×60×10、専用スタンド:126×57×7
包装形態化粧箱
1セット
¥81,819
税込¥90,001
3日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。