絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(29)
  • エスコ(334)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(81)
  • ブロードウォッチ(62)
  • ELPA(59)
  • WAKI(和気産業)(59)
  • 東進電機工業(52)
  • Vivotek(51)
  • ガードロック(41)
  • ABUS(40)
  • アクシスコミュニケーションズ(33)
  • ノムラテック(32)
  • マザーツール(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ハイロジック(29)
  • MasterLOCK(27)
  • アイアイ(24)
  • bitstrong(23)
  • 日本緑十字社(22)
価格
価格で絞り込む
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークカメラ ドーム型 シャープネットワークカメラ ドーム型シャープ
39,980税込43,978特価
1台
取扱停止中
ドーム型200万画素固定焦点 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知形状ドーム型質量(g)約550電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)寸法(Φ×mm)約110×89最大消費電力(W)8インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8撮像素子1/2.7"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F2.0使用場所屋外最大接続台数7(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:107.4°/垂直:57.2°ダイナミックレンジ70dB対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品