防犯用品 :「特定小電力無線」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSS 非接触スイッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)非接触スイッチ
エコ商品
手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。 熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~ 600 mmの範囲で調整可能です。 解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。 石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
付属品取付ブラケット、取付ねじ ホワイト 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+55 周波数(Hz)感知:5~ 200 電源(V)DC12/24±10% 消費電力(W)1.5以下 適合板厚(mm)6~ 20 速度感知対象:30~ 1200mm/s 応答時間(秒)約0.3 取付け方法スイッチボックスに取り付ける、壁に穴加工をして取り付ける 出力保持時間約0.5秒(モーメンタリ方式の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)100~ 600(調節可能) 周波数(GHz)ISMバンド:24.125(特定小電力無線局) 接点容量出力:無電圧c 24V1A 抵抗負荷(A)1
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります